TRICORP BROEK DAMES 2-WS RED. HI-VIS 506126 INK/GL MT 34
TRICORP BROEK DAMES 2-WS RED. HI-VIS 506126 INK/OR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506126InkFluoryellow34
Rubix:A0884561
Fabrikant:506126InkFluoryellow34
EAN:8718326609013

Productdetails : TRICORP BROEK DAMES 2-WS RED. HI-VIS 506126 INK/GL MT 34
De Werkbroek 2-Way Stretch High Vis Redefined Dames van Tricorp is speciaal ontworpen voor vrouwelijke professionals die zichtbaarheid, bewegingsvrijheid en duurzaamheid eisen op de werkvloer. Met een pasvorm die écht is afgestemd op vrouwen en slimme details voor dagelijks gebruik, is deze broek de perfecte mix van comfort en veiligheid.Gemaakt van een soepele 2-way stretch twillmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen, 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m² biedt deze broek veel draagcomfort tijdens elke werkdag. De toevoeging van Cordura® verstevigingen op kwetsbare zones zorgt voor extra duurzaamheid, terwijl de gesegmenteerde reflectiestrepen rondom de pijpen optimale zichtbaarheid garanderen conform de EN ISO 20471 norm. Ideaal voor werkomgevingen waar veiligheid en zichtbaarheid van levensbelang zijn, zoals in de bouw, infra of logistiek.De Werkbroek 2-Way Stretch High Vis Redefined Dames is uitgerust met functionele opbergmogelijkheden zoals twee zijzakken, twee achterzakken, een praktische duimstokzak, een dijbeenzak met klep en een afneembare D-ring. De regular damespasvorm zorgt ervoor dat de broek mooi aansluit én prettig zit, ook bij veel bewegen.Deze broek is wasbaar op 60°C en behoudt zijn zichtbaarheid tot wel 50 wasbeurten. Daarnaast voldoet hij aan zowel de GRS- als de OCS-standaard én is hij OEKO-TEX® 100-gecertificeerd, dus verantwoord voor mens en milieu. De Werkbroek 2-Way Stretch High Vis Redefined Dames is beschikbaar in de maten 32 - 48 en de kleuren Ink-Fluor Orange en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze broek met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 34 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 80% recycled polyester / 20% bci katoen | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,28 excl. BTW
/ stuk
€ 62,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
