TRICORP BROEK DAMES 4-WS REDEFINED UNI 506130 INK MT 36
TRICORP BROEK DAMES 4-WS REDEFINED UNI 506130 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506130Ink36
Rubix:A0884468
Fabrikant:506130Ink36
EAN:8718326609921

Productdetails : TRICORP BROEK DAMES 4-WS REDEFINED UNI 506130 INK MT 36
De Werkbroek 4-Way Stretch Redefined Dames is ontworpen voor vrouwen die maximale bewegingsvrijheid, duurzaamheid en een slimme pasvorm eisen. Gemaakt van hoogwaardige materialen, uitgevoerd in een moderne damesfit en geschikt voor intensief dagelijks gebruik – deze broek tilt jouw werkoutfit naar een hoger niveau.Deze damesbroek is gemaakt van 82% elastomultiester, 18% gerecycled polyester, met een lichte, waterafstotende finish en een doekgewicht van 250 g/m2. Of je nu op de bouwplaats, in de installatiebranche of in de techniek werkt: deze broek beweegt moeiteloos met je mee, blijft comfortabel onder druk én houdt lichte regen of vuil buiten.De ventilatieopeningen in de knieholtes zorgen voor extra draagcomfort tijdens warme dagen of intensief werk. Daarnaast is de broek voorzien van Cordura® verstevigingen op kwetsbare plekken, waardoor je profiteert van extra slijtvastheid en langdurige prestaties.Dankzij de functionele indeling met twee zijzakken, twee achterzakken, een duimstokzak met vakjes, een dijbeenzak met volumeplooi en klep, én een aparte smartphonezak heb je altijd alles snel bij de hand. Riemlussen, een afneembare D-ring en een verbeterde damespasvorm maken deze werkbroek helemaal af.De Werkbroek 4-Way Stretch Redefined Dames is wasbaar op 60°C, OEKO-TEX® 100-gecertificeerd en geproduceerd volgens de GRS-duurzaamheidsnorm. Milieubewust én gebouwd voor topprestaties.Deze Dames Werkbroek is verkrijgbaar in de maten 32 - 48 en de kleuren Black en Ink. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 36 |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 82% elastomultiester / 18% recycled polyester | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,39 excl. BTW
/ stuk
€ 82,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
