TRICORP BROEK DAMES STRETCH RED. REFL 506132 INK/GL MT 40
TRICORP BROEK DAMES STRETCH RED. REFL 506132 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506132InkFluoryellow40
Rubix:A0884448
Fabrikant:506132InkFluoryellow40
EAN:8718326610217

Productdetails : TRICORP BROEK DAMES STRETCH RED. REFL 506132 INK/GL MT 40
De Werkbroek Functional Stretch Reflective Redefined Dames is jouw betrouwbare partner wanneer zichtbaarheid, comfort en duurzaamheid samen moeten komen. Speciaal ontworpen voor vrouwen in sectoren waar veiligheid in het donker net zo belangrijk is als bewegingsvrijheid overdag.Deze dameswerkbroek is gemaakt van een sterke, ademende 2-way stretch twillmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m². Dankzij de gesegmenteerde reflectiestrepen rondom de pijpen én reflecterende details aan de achterzijde, voldoet deze broek aan de EN 17353 normering voor medium risk nachtzichtbaarheid. Perfect voor professionals in bijvoorbeeld logistiek, transport of bouw die bij schemering of ’s nachts werken.Verder is de broek uitgerust met Cordura® verstevigingen op slijtgevoelige zones en slimme details zoals twee zijzakken, twee achterzakken, een duimstokzak met vakjes, een multifunctionele dijbeenzak met klep, een smartphonezak, riemlussen en een afneembare D-ring. De specifieke damespasvorm zorgt voor een comfortabele fit met een professionele uitstraling.De Werkbroek Functional Stretch Reflective Redefined Dames is wasbaar op 60°C en gecertificeerd volgens OEKO-TEX® 100, GRS en OCS, dus ook nog eens verantwoord geproduceerd. De broek is verkrijgbaar in de maten 32 - 48 en de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,40 excl. BTW
/ stuk
€ 75,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
