TRICORP BROEK DAMES STRETCH REDEFINED UNI 506128 INK MT 34
TRICORP BROEK DAMES STRETCH REDEFINED UNI 506128 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506128Ink34
Rubix:A0884524
Fabrikant:506128Ink34
EAN:8718326609464

Productdetails : TRICORP BROEK DAMES STRETCH REDEFINED UNI 506128 INK MT 34
De Werkbroek Functional Stretch Redefined Dames van Tricorp is speciaal ontwikkeld voor vrouwen die dagelijks topprestaties leveren in veeleisende werkomgevingen. Deze broek combineert een vrouwelijke pasvorm met slimme stretchtechnologie, optimale ventilatie en betrouwbare bescherming. Geen compromis, alleen comfort, zichtbaarheid en duurzaamheid.Gemaakt van een sterke 2-way stretch twill van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een gewicht van 250 g/m², biedt deze werkbroek maximale bewegingsvrijheid zonder in te leveren op slijtvastheid. Versterkt met duurzaam Cordura® op de meest kwetsbare plekken, zodat je broek niet alleen meewerkt, maar ook lang meegaat.Met doordachte details zoals twee zijzakken, twee achterzakken, een duimstokzak, een multifunctionele dijbeenzak met volumeplooi én een aparte smartphonezak met klep, heb je altijd alles binnen handbereik.De Werkbroek Functional Stretch Redefined Dames is industrieel wasbaar op 60°C, voorzien van het OEKO-TEX® 100-keurmerk, en gecertificeerd volgens de GRS- en OCS-standaarden. Kortom: duurzaam geproduceerd én gebouwd om lang mee te gaan.De Werkbroek is verkrijgbaar in de maten 32 - 48 en de kleuren Black en Ink. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 34 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,28 excl. BTW
/ stuk
€ 62,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
