TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403013 FLUO GEEL/INKT BL MT 5XL
TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403013 FLUO GEEL/INKT BL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:403013Yellowink5XL
Rubix:22086135

Documenten
Productdetails : TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403013 FLUO GEEL/INKT BL MT 5XL
Het Fleecejack Multinorm Bicolor is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 280 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd. Daarnaast heeft dit kledingstuk een hogezichtbaarheid bij dag schemer en nacht door de EN ISO 20471 certificering. Het fleecejack is ideaal te dragen bij koude en slechte weerstomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,32 excl. BTW
/ stuk
€ 118,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
