MASCOT WERKJAS ROMONT 13609-216 D. MARINE MT L
MASCOT WERKJAS ROMONT 13609-216
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13609-216-010-L
Rubix:22867240
EAN:5711074347315

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS ROMONT 13609-216 D. MARINE MT L
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Hoge kraag. Tweevoudig gestike naden aan de schouders, mouwen en in de zij. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Zak met rits onder windvanger. Verlengde rug. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Band voor gasalarm. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Manchetten met elastiek. Tailleband met inwendige verstelbaar elastiek. Reflectie-effecten.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Binnenzak met rits onder de windvanger, b.v. voor de telefoon, is eenvoudig te bereiken zonder de jas te openen.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; De zakken zijn voorzien van een klep, zodat er geen vonken in kunnen komen.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Binnenzak met rits onder de windvanger, b.v. voor de telefoon, is eenvoudig te bereiken zonder de jas te openen.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; De zakken zijn voorzien van een klep, zodat er geen vonken in kunnen komen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,44 excl. BTW
/ stuk
€ 208,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen