TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403013 FLUO GEEL/INKT BL MT XXL
TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403013 FLUO GEEL/INKT BL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:403013Yellowink2XL
Rubix:22086129

Documenten
Productdetails : TRICORP FLEECE JAS MULTINORM 403013 FLUO GEEL/INKT BL MT XXL
Het Fleecejack Multinorm Bicolor is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 280 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd. Daarnaast heeft dit kledingstuk een hogezichtbaarheid bij dag schemer en nacht door de EN ISO 20471 certificering. Het fleecejack is ideaal te dragen bij koude en slechte weerstomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,32 excl. BTW
/ stuk
€ 118,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
