Referenties
Portwest:FR609GRRXXXL
Rubix:A0851689
EAN:5036108434107

Productdetails : PORTWEST JAS FR BIZFLAME FR609 GRIJS MT 3XL
Bestemd voor alle vereisten van de metaalverwerkende industrie. BizFlame™ Work is gemaakt van een hoogwaardige vlamwerende stof waaraan koolstofvezel is toegevoegd voor inherente antistatische bescherming. Duurzaam en comfortabel met een uitstekende scheurweerstand. Bizflame Work: 99% katoen, 1% koolstofvezel, chemische afwerking, 280 g.
Gecertificeerd EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1. Gecertificeerd EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2 - Maximaal beschermingsniveau voor lassers. Gecertificeerd EN 1149-5 - Voor ATEX-zones en/of CEVESO-locaties. IEC 61482-2 gecertificeerd. Gecertificeerd volgens EN ISO 13034 Type 6 - Gevaren door chemische nevel. Gecertificeerd volgens de nieuwe norm EN 17353 Type B2 - Nachtzicht.
Gecertificeerd EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1. Gecertificeerd EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2 - Maximaal beschermingsniveau voor lassers. Gecertificeerd EN 1149-5 - Voor ATEX-zones en/of CEVESO-locaties. IEC 61482-2 gecertificeerd. Gecertificeerd volgens EN ISO 13034 Type 6 - Gevaren door chemische nevel. Gecertificeerd volgens de nieuwe norm EN 17353 Type B2 - Nachtzicht.
Sterke punten
100% metaalvrij. Broek met verstelbare zomen voor alle beenlengtes. Geschikt voor gebruik in ATEX-omgevingen. CE-gecertificeerd, CAT III.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,62 excl. BTW
/ stuk
€ 76,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen