Referenties
Tricorp:301001Navy4XL
Rubix:A0358343
EAN:8718326000629






Productdetails : TRICORP FLEECE SWEATER 301001 MARINE MT 4XL
Fleece is het ideale materiaal voor bedrijfskleding in de koudere dagen. Fleece heeft een sterk isolerend effect en het is in staat transpiratieocht gemakkelijk af te voeren. Fleece kledingstukken zijn makkelijk thuis te wassen, drogen snel en kreuken niet. Deze fleece sweater heeft een kraag met rits, 2 steekzakken en stelkoorden in de taille. De fleece sweater blijft lang mooi door het gebruik van anti pilling fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,68 excl. BTW
/ stuk
€ 29,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
4xl
