TRICORP FLEECEJACK 1/4 RITS REDEFINED UNI 306117 INK MT XL
TRICORP FLEECEJACK 1/4 RITS RED. UNI 306117 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306117InkXL
Rubix:A0885595
Fabrikant:306117InkXL
EAN:8718326582286

Productdetails : TRICORP FLEECEJACK 1/4 RITS REDEFINED UNI 306117 INK MT XL
Het Knitted Fleecejack 1/4 Zip Redefined van Tricorp is gemaakt voor wie niet stilzit. Deze midlayer combineert stijl met prestaties: gemaakt van 100% polyester, 300 g/m2 en met een zachte brushed binnenkant, biedt het jack optimale isolatie en comfort.De 1/4 ritssluiting met hoge kraag zorgt voor ventilatie én bescherming, afhankelijk van wat jouw werkdag vraagt. De regular fit biedt voldoende ruimte om er moeiteloos een T-shirt of sweater onder te dragen. Ideaal voor werkdagen met wisselende temperaturen. Daarnaast houden de ingezette zakken met ritssluiting al je spullen veilig en binnen handbereik.Met een unisex pasvorm, OEKO-TEX 100- en GRS-certificering en wasbaar op 40°C, is dit fleecejack net zo praktisch als verantwoord. Het Knitted Fleecejack ¼ Zip Redefined is verkrijgbaar in de kleuren Black, Ink en Sand, en de maten van XS tot en met 5XL; ideaal dus voor elke werkdag! Combineer dit fleecejack met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,76 excl. BTW
/ stuk
€ 49,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
