TRICORP FLEECEJACK REDEFINED REFL 306119 ZW/GL MT XL
TRICORP FLEECEJACK REDEFINED REFL 306119 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306119BlackFluoryellowXL
Rubix:A0885549
Fabrikant:306119BlackFluoryellowXL
EAN:8718326582736

Productdetails : TRICORP FLEECEJACK REDEFINED REFL 306119 ZW/GL MT XL
Het Fleecejack Reflective Redefined van Tricorp is dé keuze voor professionals die zichtbaar én duurzaam willen werken. Gemaakt van 100% gerecycled polyester fleece van 270 g/m², biedt dit jack een warme, comfortabele laag met een duidelijke focus op veiligheid.De gestikte reflectiebanden rondom de mouwen bieden betrouwbare dag- en nachtzichtbaarheid volgens de EN ISO 17353 medium risk norm en behouden hun werking minimaal 50 wasbeurten.Met een ritssluiting, hoge kraag en ingezette zakken met rits is dit fleecejack net zo praktisch als robuust. De regular fit zorgt voor een comfortabele pasvorm, ideaal om te combineren met andere lagen tijdens koudere werkdagen.Uitgevoerd in een bicolor ontwerp, gecertificeerd volgens GRS en OCS, én voorzien van het OEKO-TEX 100-keurmerk. Het Fleecejack Reflective Redefined is een verantwoorde keuze van binnen tot buiten, en leverbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer dit fleecejack met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,57 excl. BTW
/ stuk
€ 59,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
