TRICORP FLEECEJACK REDEFINED UNI 306116 INK MT XL
TRICORP FLEECEJACK REDEFINED UNI 306116 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306116InkXL
Rubix:A0885623
Fabrikant:306116InkXL
EAN:8718326582019

Productdetails : TRICORP FLEECEJACK REDEFINED UNI 306116 INK MT XL
Het Knitted Fleecejack Redefined van Tricorp is jouw favoriet voor koude werkdagen. Gemaakt van 100% polyester met een zachte brushed binnenkant en 300 g/m2, houdt dit midlayer jack je warm zonder in te leveren op bewegingsvrijheid. Dankzij de hoge kraag en ritssluiting blijf je beschermd tegen wind en kou, terwijl de ingezette zakken met rits je essentials veilig houden.De regular fit zorgt voor een relaxte pasvorm, waardoor je er moeiteloos een T-shirt of sweater onder kunt dragen. Of je nu actief bent in de logistiek, bouw of techniek: dit jack doet z’n werk net zo hard als jij.Verkrijgbaar in een unisex maatrange van XS tot en met 5XL en in diverse kleuren, zoals Black, Ink en Sand, past dit fleecejack bij elke werkoutfit. Met OEKO-TEX 100- en GRS-certificering kies je bovendien bewust voor duurzamer textiel. Het Knitted Fleecejack Redefined is wasbaar op 40°C en blijft keer op keer in vorm. Combineer dit fleecejack met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,76 excl. BTW
/ stuk
€ 49,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
