TRICORP OVERHEMD DAMES STRETCH FIT 705016 ZWART MT 40
TRICORP OVERHEMD DAMES STRETCH FIT 705016
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:705016Black40
Rubix:A0117377
Fabrikant:705016Black40

Documenten
Productdetails : TRICORP OVERHEMD DAMES STRETCH FIT 705016 ZWART MT 40
Semi-wide spread
Fitted pasvorm
Dames
Lange mouw
Stretch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 110 g/m² |
| Materiaal | 68% katoen / 29% polyester / 3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,18 excl. BTW
/ stuk
€ 58,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
