TRICORP POLOSHIRT BORSTZAK 201011 MARINE MT 7XL
TRICORP POLOSHIRT BORSTZAK 201011
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201011Navy7XL
Rubix:22171790
EAN:8718326066649






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT BORSTZAK 201011 MARINE MT 7XL
Dit poloshirt heeft een zak op de borst en is vervaardigd uit 50% gekamd katoen en 50% polyester. Het is een recht model met zij-splitjes en een 3 knoopssluiting. Dit artikel is bijzonder duurzaam en kleur- en vormvast. Het poloshirt is verkrijgbaar in de kleuren white, navy en black.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 7xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,10 excl. BTW
/ stuk
€ 21,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
7xl
