TRICORP POLOSHIRT COOLDRY BAMBOE FIT 201001 ZWART MT XL
TRICORP POLOSHIRT COOLDRY BAMBOE FIT 201001
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201001BlackXL
Rubix:22089231
EAN:8718326048058






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT COOLDRY BAMBOE FIT 201001 ZWART MT XL
Door het gebruik van bamboo is dit poloshirt zeer geschikt om het gehele jaar door te dragen. Bamboo heeft een meerwaarde voor de verwerking in textiel. Zo zit het comfortabel, werkt het ventilerend en heeft het een sterke antibacteriële werking die het ontstaan van ‘geurtjes’ beperkt. De polo is voorzien van een eigentijdse pasvorm, een slanke kraag en is afgewerkt met stijlvolle mouwboorde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% viscose / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,19 excl. BTW
/ stuk
€ 28,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl
