TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED REFL 206110 INK/GL MT XL
TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED REFL 206110 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206110InkFluoryellowXL
Rubix:A0886368
Fabrikant:206110InkFluoryellowXL
EAN:8718326576070

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED REFL 206110 INK/GL MT XL
Het Tricorp Poloshirt Reflective Redefined voor dames van Tricorp is ontworpen voor professionals die dag en nacht zichtbaar willen zijn, zonder in te leveren op comfort of stijl. Gemaakt van een slimme mix van 55% biologisch katoen en 45% gerecycled polyester en met een doekgewicht van 180 g/m2, biedt dit shirt een duurzame oplossing voor werkkleding met impact.De biologisch katoenen binnenzijde zorgt voor extra zachtheid en vochtabsorptie, terwijl de polyester buitenlaag garant staat voor kleurvastheid en slijtvastheid. Dankzij de gesegmenteerde reflectie op de mouwen en rug voldoet het shirt aan de EN ISO 17353-norm voor medium risk zichtbaarheid, waardoor je zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar bent.Dit poloshirt is voorzien van een Pro Wash label en is wasbaar op 60°C. Tevens behoudt het zijn zichtbaarheid tot wel 50 wasbeurten op 60 graden. De Polygiene® StayFresh technologie voorkomt geurvorming en houdt het shirt langer fris, ideaal voor intensief gebruik in veeleisende werkomgevingen.Met certificeringen zoals OEKOTEX-100 en GRS (Global Recycled Standard) is dit poloshirt een verantwoorde keuze. Bovendien biedt het shirt UV-bescherming met UPF 40+, gecertificeerd volgens EN 13758, wat extra bescherming biedt tegen de zon. Het Reflective Redefined poloshirt voor dames is leverbaar in XS tot en met 5XL en kan gekozen worden in de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer dit poloshirt met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Lange mouwen | nee |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,32 excl. BTW
/ stuk
€ 40,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
