MASCOT POLOSHIRT ITABUNA 50114-949 HV ORANJE MT XXL
MASCOT POLOSHIRT ITABUNA 50114-949
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50114-949-14-2XL
Rubix:22862853
EAN:5711074161263

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT ITABUNA 50114-949 HV ORANJE MT XXL
Premium. Moderne pasvorm. Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Elastische reflectieband. Tricot in de kraag. Verstevigde boord. Knoopsluiting. Zijzak met windvanger. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Ventilatie onder de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Ventilatie onder de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 140 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,00 excl. BTW
/ stuk
€ 61,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen