TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED UNI 206107 ZWART MT 4XL
TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED UNI 206107 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206107Black4XL
Rubix:A0886527
Fabrikant:206107Black4XL
EAN:8718326574762

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED UNI 206107 ZWART MT 4XL
Het Tricorp Poloshirt Redefined Dames van Tricorp is de perfecte keuze voor organisaties die duurzaamheid, comfort en een representatieve uitstraling willen combineren. Dit hoogwaardige poloshirt is vervaardigd uit een mix van 50% gecertificeerd biologisch katoen en 50% gerecycled polyester, met een doekgewicht van 210 g/m2, waarmee je actief bijdraagt aan een circulaire economie.De vrouwelijke pasvorm, het bicolor ontwerp en het pique breisel zorgen voor een professionele en comfortabele uitstraling en dankzij de verdekte knoopsluiting oogt het shirt extra netjes. Het poloshirt Redefined dames wordt aangeboden in de maten XS tot en met 5XL en is verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux, Off White, Ink, Sand en Teal.Dit duurzame poloshirt is bovendien praktisch in onderhoud en wasbaar op 60 graden. Daarnaast is het voorzien van diverse duurzame certificeringen: OCS (Organic Content Standard), RCS (Recycled Claim Standard) en OEKO-TEX® Standard 100 en biedt het werkshirt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,02 excl. BTW
/ stuk
€ 18,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
