TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005 ANTRACIET MT XS
TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201005AntramelXS
Rubix:A0358846
EAN:8718326155152






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005 ANTRACIET MT XS
Dit poloshirt fitted is vervaardigd uit gekamd, ringgesponnen katoen. De slanke knopenstrook en het slanke kraagje geven deze polo een eigentijdse uitstraling. Het poloshirt in de kleuren black, orange, red, navy en white is ook verkrijgbaar in kindermaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,55 excl. BTW
/ stuk
€ 16,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
antraciet
