TRICORP POLOSHIRT KATOEN 201007 MARINE MT 3XL
TRICORP POLOSHIRT KATOEN 201007
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201007Navy3XL
Rubix:22083896
EAN:8718326007505






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT KATOEN 201007 MARINE MT 3XL
Deze polo bestaat voor 100% uit katoen, een materiaal dat zorgt voor een optimaal draagcomfort. Deze polo zal beperkt krimpen door voorgekrompen katoen. Dit rechte model met zij-splitjes is bijzonder duurzaam en verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren. De gemeleerde kleuren zijn vervaardigd uit 85% katoen en 15% viscose.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,38 excl. BTW
/ stuk
€ 18,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
3xl
