TRICORP POLOSHIRT REDEFINED HI-VIS 206109 GL/INK MT 4XL
TRICORP POLOSHIRT REDEFINED HI-VIS 206109 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206109FluoryellowInk4XL
Rubix:A0886391
Fabrikant:206109FluoryellowInk4XL
EAN:8718326575844

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT REDEFINED HI-VIS 206109 GL/INK MT 4XL
Het Tricorp Poloshirt High Vis Redefined van Tricorp is ontworpen voor professionals die geen concessies doen aan veiligheid, comfort en duurzaamheid. Dit unisex poloshirt is vervaardigd uit een slimme combinatie van 55% biologisch katoen en 45% gerecycled polyester en een heeft een doekgewicht van 180 g/m2, waarbij het katoen aan de binnenzijde zorgt voor extra zachtheid en vochtabsorptie, en het polyester aan de buitenzijde bijdraagt aan slijtvastheid en kleurvastheid.Dankzij de gesegmenteerde reflectiestriping rondom de torso en op de schouders voldoet het shirt aan de EN ISO 20471-norm voor hoge zichtbaarheid (klasse 2, XS klasse 1). De Polygiene® StayFresh technologie voorkomt geurvorming en houdt het shirt langer fris, zelfs bij dagelijks gebruik. Het Pro Wash-label garandeert dat het shirt industrieel wasbaar is op 60 graden, conform EN ISO 15797, zonder verlies van kwaliteit of zichtbaarheid, waardoor het poloshirt uitermate geschikt is voor intensieve werkomgevingen. Bovendien biedt het shirt UV-bescherming met UPF 40+, gecertificeerd volgens EN 13758-2, wat extra bescherming biedt bij buitenwerk.Dit poloshirt is niet alleen functioneel, maar ook milieubewust. Het is gecertificeerd volgens OEKOTEX-100 en GRS (Global Recycled Standard), wat de herkomst en duurzaamheid van de gebruikte materialen bevestigt. Het Poloshirt High Vis Redefined Industrieel Wasbaar is beschikbaar van maat XS tot en met 5XL en komt in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer dit poloshirt met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Lange mouwen | nee |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,31 excl. BTW
/ stuk
€ 47,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
