Referenties
Portwest:PW220YBRXXXL
Rubix:A0617293
Fabrikant:PW220YBRXXXL
EAN:5036108413188



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM HI-VIS PW2 GEEL/ZWART MT 3XL
PW2 Hi-Vis poloshirt L/S, PW220, Geel/Zwart, Maat XXXL
Sterke punten
Het PW2 hi-vis poloshirt met lange mouwen is uniek vanwege zijn kenmerkende ontwerp, met een eigentijds contrasterend borstpaneel. Gemaakt van eersteklas ademende katoenen comfortstof voor maximaal draagcomfort voor de drager. Perfect als onderdeel van een uniform en ideaal voor bedrijfsbranding.
Vochtafvoerende stof voert effectief vocht weg van de huid
Vochtafvoerende stof voert effectief vocht weg van de huid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 144 g/m² |
| Materiaal | kingsmill polycotton: 55% katoen, 45% polyester (144g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,30 excl. BTW
/ stuk
€ 25,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen