Referenties
Tricorp:301004Navy3XL
Rubix:22080214
EAN:8718326010741






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER 301004 MARINE MT 3XL
Onze populaire Polosweater, ook wel de PS280, is tijdens koudere dagen de ideale werktrui. De Tricorp Polosweater is verkrijgbaar in maar liefst 11 verschillende moderne kleuren. Met deze polotrui kom je altijd representatief voor de dag!Deze duurzame en kleur- en vormvaste polotrui is aan de binnenzijde opgeruwd voor extra draagcomfort. Het model beschikt verder over een drieknoopssluiting en zijsplitjes. De Polosweater is verkrijgbaar in een brede maatrange.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,18 excl. BTW
/ stuk
€ 30,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Kleur
Maat
3xl
