TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 MARINE/ROYAL BLAUW MT 5XL
TRICORP POLOSWEATER DAME 302002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302002NavyRoyalblue5XL
Rubix:A0358018
EAN:8718326130913






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 MARINE/ROYAL BLAUW MT 5XL
De polosweater bicolor voor dames van het Tricorp Workwear label is een populair artikel. Deze duurzame tweekleurige polosweater is vorm- en kleurvast door de combinatie van katoen en polyester. Dankzij een elastische boord aan de onderzijde beschermt hij beter tegen wind dan andere soortgelijke truien, verder is de binnenzijde opgeruwd voor extra comfort tijdens het dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
