Referenties
Portwest:ES302BKRS
Rubix:A0960481
Fabrikant:ES302BKRS
EAN:5036108524983

Productdetails : PORTWEST HOODIE ES302 ZWART MT S
Deze hoogwaardige hoodie combineert stijl en comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen, 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
s