TRICORP REGEN TECH SHELL REDEFINED UNI 406102 ANTR MT M
TRICORP REGEN TECH SHELL REDEFINED UNI 406102 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406102AnthraciteM
Rubix:A0885288
Fabrikant:406102AnthraciteM
EAN:8718326219489

Productdetails : TRICORP REGEN TECH SHELL REDEFINED UNI 406102 ANTR MT M
De Regenjas Techshell Redefined van Tricorp laat zich niet tegenhouden door een beetje regen. Deze unisex regenjas is gemaakt van 100% gecertificeerd gerecycled polyester met high-stretch oxford en een ademende TPU-membraan beschermlaag: waterdicht, winddicht én flexibel, met een EN 343 4-4 normering. Perfect voor wie elke dag buiten het verschil maakt, ongeacht het weer.De Regenjas heeft gelamineerde waterdichte ritsen, een fleecekraag, een verstelbare en afneembare capuchon, én reflectie-elementen voor extra zichtbaarheid op de rug en schouders. Dankzij de tricot binnenlaag en de fleece kraag zit deze jas verrassend comfortabel, zelfs tijdens lange werkdagen. Het verlengde rugpand en de verstelbare manchetten zorgen ervoor dat jij altijd droog blijft.Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met dit product ook bewust voor duurzaamheid. Deze jas is gemaakt van 100% gerecycled polyester en draagt een OEKOTEX 100 en GRS-certificering. Dat betekent dat je kunt rekenen op gecontroleerde herkomst van de gerecyclede materialen én eerlijke productie.De Regenjas Techshell Redefined is verkrijgbaar in de XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black, Ink en Teal-Black. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,94 excl. BTW
/ stuk
€ 93,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
