TRICORP SOFTSHELL CAP ACCENT 402705 ZWART/GRIJS MT 3XL
TRICORP SOFTSHELL CAP ACCENT 402705
Zie technische informatieReferenties





Productdetails : TRICORP SOFTSHELL CAP ACCENT 402705 ZWART/GRIJS MT 3XL
De Softshell Capuchon Accent is een sportieve en moderne softshelljas gemaakt van recycled polyester. Dankzij het gebruik van GRS-gecertificeerd recycled polyester is deze jas uiterst duurzaam!
De capuchon heeft verdekte koordstoppers en is niet afneembaar. De softshell is winddicht middels een TPU membraam en waterafstotend middels een fluorcarbon vrije (PFC-free) Durable Water Repellent (DWR) finish. De jas heeft meerdere zakken welke met een rits afsluitbaar zijn. De mechanische stretch zorgt voor optimale bewegingsvrijheid.
De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. De Softshell Capuchon Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Deze werkjas is op 40 graden wasbaar en verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
