Referenties
Tricorp:402008BlacklimeS
Rubix:22173035
EAN:8718326088191






Productdetails : TRICORP SOFTSHELL DAME 402008 ZWART/LIME MT S
Het Stretch Softshell jack is uitermate comfortabel en is voorzien van alle gemakken. Door het gebruik van kwaliteitsmateriaal is het jack volledig winddicht en waterafstotend. Desondanks blijft het ademend vermogen optimaal, waardoor het ook tijdens het zware werk een perfecte keuze is. Verder beschikt de werkjas over 3 voorzakken, een spiraalrits met contrast, een binnenzak, verstelbare manchetten en een ophanglusje. Om doorbloeden te voorkomen raden wij aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | groen |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6202930000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,16 excl. BTW
/ stuk
€ 63,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
