MASCOT FLEECETRUI DAME ACCELERATE 18053-316 D.ANTR/ZW MT 5XL

MASCOT FLEECETRUI DAME ACCELERATE 18053-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18053-316-1809-5XL
Rubix:A0373987
EAN:5711074778164
MASCOT FLEECETRUI DAME ACCELERATE 18053-316 D.ANTR/ZW MT 5XL

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECETRUI DAME ACCELERATE 18053-316 D.ANTR/ZW MT 5XL


Vrouwelijke pasvorm. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Rits bij de hals met windvanger. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Rits bij de hals met windvanger.; Elastiekband aan de pols en onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurantraciet
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal94% polyester/6% elastaan
Gewicht260 g/m²
€ 89,72 excl. BTW
/ stuk
€ 108,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat