TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED BI 406119 ZND/ZW MT XL

TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED BI 406119 ZW/RD

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:406119SandBlackXL
Rubix:A0883960
Fabrikant:406119SandBlackXL
EAN:8718326613324
TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED BI 406119 ZND/ZW MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED BI 406119 ZND/ZW MT XL


De Softshell Capuchon Bicolor Redefined Dames van Tricorp is de perfecte mix van stijl, comfort en functionaliteit voor vrouwen die willen opvallen op de werkvloer. Gemaakt van 100% gerecycled polyester met een ademend TPU-membraan en een doekgewicht van 340 g/m2, biedt deze softshell een waterafstotende coating en winddichte bescherming. De softshell biedt betrouwbare warmte dankzij isolatie volgens EN 14058 klasse 1-3, zo werk jij ongehinderd door weer en wind, met behoud van comfort. GRS-gecertificeerd en OEKO-TEX® 100-goedgekeurd, kies je met deze softshell bewust voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.Dankzij de comfortabele stretchstof, verstelbare afneembare capuchon, verstelbare manchetten, verlengd rugpand en taillekoord sluit het jack altijd mooi aan op jouw vrouwelijke lichaamsvorm. Praktische ritssluitingen en een afsluitbare borstzak zorgen ervoor dat je spullen veilig en dichtbij blijven. De bicolor kleuren sluiten perfect aan op jouw huisstijl, waardoor je een frisse en professionele uitstraling hebt. De reflectie-elementen op rug en schouders zorgen voor extra zichtbaarheid in het donker.De Softshell Capuchon Bicolor Redefined Dames is verkrijgbaar in de ruime maatrange XS tot en met 5XL, zodat elke vrouw de perfecte pasvorm vindt zonder concessies te doen aan kwaliteit en comfort. Daarnaast kan er gekozen worden uit de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black en White Anthracite. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal100% recycled polyester
67,70 excl. BTW
/ stuk
81,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur