TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED UNI 406113 INK MT L
TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED UNI 406113 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406113InkL
Rubix:A0884161
Fabrikant:406113InkL
EAN:8718326588103

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL DAMES REDEFINED UNI 406113 INK MT L
De Softshell Capuchon Luxe Redefined Dames is ontworpen voor vrouwen die comfort én functionaliteit eisen op de werkvloer. Deze softshell jas is gemaakt van 100% gecertificeerd gerecycled polyester, voorzien van een ademend en waterafstotend TPU-membraan, een doekgewicht van 340 g/m2 en subtiele reflectie-elementen op rug en schouders, perfect voor wie buiten werkt in koude of wisselende omstandigheden.De vrouwelijke pasvorm sluit mooi aan op het lichaam, terwijl de afneembare en verstelbare capuchon, verstelbare tailleband, mouwen met manchetverstelling en het verlengde rugpand zorgen voor optimaal draagcomfort en bewegingsvrijheid. Met meerdere functionele zakken, waaronder een veilige borstzak met ritssluiting, heb je alles wat je nodig hebt binnen handbereik.Deze dames softshell is gecertificeerd volgens EN 14058 klasse 1-3 en daarmee ideaal voor koudere werkomstandigheden. Je kiest met dit product ook bewust voor duurzaamheid. Deze softshell is GRS- en OEKO-TEX® 100-gecertificeerd, wat betekent dat je kiest voor gerecyclede materialen, geproduceerd met respect voor mens en milieuVerkrijgbaar in een mooie damespasvorm, in maten van XS tot en met 5XL en de kleuren Black en Ink. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,86 excl. BTW
/ stuk
€ 77,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
