TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021 FLUO OR/INKT BLAUW MT 4XL
TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403021FluororangeInk4XL
Rubix:22174970
EAN:8718326162792

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021 FLUO OR/INKT BLAUW MT 4XL
Op zoek naar een trendy softshell waarin je ook extra goed zichtbaar bent? Kies dan voor de Softshell High Vis Bicolor. Dit product is onderdeel van de 20/20 Vision collectie en is EN ISO 20471:2013 klasse 2 gecertificeerd. Hierdoor valt de drager meer op in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht. Kenmerkend voor deze jas is het bomber ribkraagje. Het product heeft 2 afsluitbare zakken, aansluitbare rib manchets en een verlengd achterpand. De Softshell High Vis Bicolor is verkrijgbaar in drie verschillende bicolor kleurcombinaties, waaronder ook onze nieuwe kleurcombinatie fluor-red ink! Tip: draag de softshell onder de Parka High Vis Bicolor (403020) voor extra bescherming tegen regen en wind!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,02 excl. BTW
/ stuk
€ 101,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
4xl
