HYDROWEAR REGENJAS BOSTON 021000 FLUO ORANJE MT XXL
HYDROWEAR REGENJAS BOSTON 021000
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:021000FO-XXL
Rubix:A0315587
Fabrikant:021000FO-XXL
EAN:5420011792841



Productdetails : HYDROWEAR REGENJAS BOSTON 021000 FLUO ORANJE MT XXL
De Hydrowear Boston SNS Hi-Vis Regenjas is een lichtgewicht werkjas met geavanceerde Simply No Sweat technologie. Deze innovatieve regenjas voelt minder benauwd aan dan standaard regenjassen doordat transpiratie-vocht naar de buitenlaag wordt getransporteerd. Dit zorgt ervoor dat je comfortabel kunt doorwerken, zelfs onder intensievere omstandigheden. De jas is volledig waterdicht en winddicht dankzij het polyester materiaal met PU laminaat, terwijl de ademende eigenschappen vochtopbouw voorkomen. Met de fluorescerende oranje kleur en reflecterende banen ben je goed zichtbaar voor collega's en verkeer. Praktische details zoals de afneembare capuchon, verstelbare manchetten en meerdere zakken maken deze werkjas gemakkelijk in gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester, pu laminaat |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,53 excl. BTW
/ stuk
€ 119,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen