TRICORP SOFTSHELL ISO20471 403007 FLUO ORANJE/MARINE MT XL
TRICORP SOFTSHELL ISO20471 403007
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403007OrangenavyXL
Rubix:22085914
EAN:8718326026995

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL ISO20471 403007 FLUO ORANJE/MARINE MT XL
De Softshell ISO20471 Bicolor biedt je een hoge zichtbaarheid conform de norm EN ISO 20471:2013, klasse 2, en beschikt over gestikte striping. De veiligheidsjas is verkrijgbaar in 3 kleurencombinaties.Deze jas met hoge zichtbaarheid is gemaakt van softshell, een ademende en waterafstotende stof. De strak op elkaar geweven lagen maken het beschermede effect extra groot zonder in te boeten op het zachte en prettige draagcomfort. Dit is te danken aan de ademende PU-tussenlaag en het gebruik van mechanische stretch. De Softshell ISO20471 Bicolor is dus een winddichte en waterafstotende jas. Ook is de veiligheidsjas voorzien van gelamineerde waterafstotende ritsen. Aan de onderzijde is de jas verstelbaar met een elastisch koord met stoppers. Verder beschik de softshell jas over een verlengd rugpand, baardkapje en verstelbare manchetten d.m.v. klittenband. Deze jas is daarnaast voorzien van 4 zakken aan de voorzijde, een binnenzak die geschikt is voor je telefoon, en ID-badge. Wij raden aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell stoffen om doorbloeden te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,33 excl. BTW
/ stuk
€ 129,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl
