TRICORP SOFTSHELL NADEN 402021 ZWART/LIME MT 8XL
TRICORP SOFTSHELL NADEN 402021
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402021Blacklime8XL
Rubix:A0357552
EAN:8718326146983

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL NADEN 402021 ZWART/LIME MT 8XL
De Softshell Bicolor jas biedt ultiem comfort en veelzijdigheid voor professionals in alle seizoenen. Deze lichtgewicht jas is ademend genoeg voor warmere dagen, maar biedt ook uitstekende bescherming tegen wind en lagere temperaturen. Voor extra warmte in de wintermaanden kan het gecombineerd worden met een fleecevest. De jas is ontworpen voor functioneel gebruik met afsluitbare zij- en borstzakken, ideaal voor het veilig opbergen van essentials. Het stijlvolle bicolor design maakt de jas niet alleen praktisch, maar ook modern. Perfect voor professionals die behoefte hebben aan comfortabele, functionele werkkleding het hele jaar door.Pluspunten+ Ademend en lichtgewicht voor comfort+ Bescherming tegen wind en kou+ Afsluitbare zakken voor veilige opbergruimte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 8xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | groen |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,43 excl. BTW
/ stuk
€ 77,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
8xl
