TRICORP SOFTSHELL REDEFINED HI-VIS 406109 OR/INK MT 4XL
TRICORP SOFTSHELL REDEFINED HI-VIS 406109 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406109FluororangeInk4XL
Rubix:A0884263
Fabrikant:406109FluororangeInk4XL
EAN:8718326587090

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL REDEFINED HI-VIS 406109 OR/INK MT 4XL
De Softshell Capuchon High Vis Redefined van Tricorp is gemaakt voor vakmensen die altijd zichtbaar, beschermd én comfortabel willen blijven, ongeacht wat het weer doet. Deze softshell combineert functionaliteit met flexibiliteit, dankzij het gebruik van 100% gerecycled polyester met een TPU-membraan en doekgewicht van 340g/m2. Volledig winddicht, ademend en waterafstotend: dit is werkkleding die net zo hard werkt als jij.Of je nu op de bouwplaats staat of onderweg bent in de logistiek, jij blijft altijd goed zichtbaar dankzij de ISO 20471-3 certificering (maat XS - S klasse 2) en slimme, gesegmenteerde reflectie rondom de torso, de mouwen en op de schouders, die blijft voldoen tot minimaal 25 wasbeurten op 40 graden. De verstelbare capuchon, de mesh binnenvoering, verstelbare taille én mouwen, verlengd rugpand en handige binnen- en buitenzakken zorgen voor een jas die echt met je meebeweegt. Gecertificeerd volgens EN 14058 1-3 voor bescherming tegen kou: zo blijf je ook lekker warm tijdens de winterdagen.Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met dit product ook bewust voor duurzaamheid. Deze jas draagt niet alleen het GRS-keurmerk, maar ook het OEKO-TEX® 100-label ontbreekt niet. De Softshell Capuchon High Vis Redefined is leverbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer deze jas met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,04 excl. BTW
/ stuk
€ 113,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
