MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125 HV ORANJE MT 3XL

MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:05242-125-14-3XL
Rubix:22822453
EAN:5707209368485
MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125 HV ORANJE MT 3XL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125 HV ORANJE MT 3XL


Fluorescerend, met reflecties. Winddichte voering. Deelbare rits. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak met klittenbandsluiting. Elastiek bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Winddichte voering.; Deelbare rits.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Rijgsnoer van elastiek aan de onderkant, via de zak verstelbaar.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht960 g
Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht250 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 101,16 excl. BTW
/ stuk
€ 122,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat