TRICORP SOFTSHELL REDEFINED REFL 406111 ZW/GL MT 5XL
TRICORP SOFTSHELL REDEFINED REFL 406111 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406111BlackFluoryellow5XL
Rubix:A0884226
Fabrikant:406111BlackFluoryellow5XL
EAN:8718326587465

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL REDEFINED REFL 406111 ZW/GL MT 5XL
Werk stopt niet zodra de zon ondergaat. Met de Softshell Capuchon Reflective Redefined Dames van Tricorp blijf je zichtbaar én beschermd. De strategisch geplaatste reflectie op schouders, rug en mouwen en de bijbehorende EN 17353 normering, zorgt voor uitstekende zichtbaarheid bij dag én nacht. Ideaal voor werksituaties met een medium risicoprofiel. Daarnaast is deze softshell is GRS- en OEKO-TEX® 100-gecertificeerd, wat betekent dat je kiest voor gerecyclede materialen, geproduceerd met respect voor mens en milieu.Deze jas is gemaakt van 100% gerecycled polyester, voorzien van een ademend TPU-membraan en een PFAS-vrije waterafstotende coating, met een doekgewicht van 340 g/m2. Zo blijf je droog en warm, zelfs onder de zwaarste omstandigheden, mede door de EN 14058 1-3 normering. De stretchstof, afneembare capuchon, verstelbare manchetten en taille en het verlengde rugpand bieden optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort.Ook binnenin zit het goed: de mesh voering voert vocht efficiënt af en met de slimme ritszakken heb je al je spullen snel bij de hand. De werkjas is verkrijgbaar in de ruime maatrange XS tot en met 5XL en in de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze jas met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,23 excl. BTW
/ stuk
€ 91,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
