HYDROWEAR FLEECEJACK FRANEKER 04026007 FLUO ORANJE MT M
HYDROWEAR FLEECEJACK FRANEKER 04026007 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04026007F-M
Rubix:22092260
EAN:5420011731062

Productdetails : HYDROWEAR FLEECEJACK FRANEKER 04026007 FLUO ORANJE MT M
Franeker Fleece vest
Polar Fleece EN 471 RWS
Hi Vis Orange Hi Vis yellow
Fleecejack met mesh polyester voering in
dezelfde kleurstelling en striping
Met uitritsbare mouwen en een aansnoerkoord in de taille.
300 grams 100% polyester
Polar Fleece EN 471 RWS
Hi Vis Orange Hi Vis yellow
Fleecejack met mesh polyester voering in
dezelfde kleurstelling en striping
Met uitritsbare mouwen en een aansnoerkoord in de taille.
300 grams 100% polyester
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,56 excl. BTW
/ stuk
€ 84,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen