TRICORP SWEATER ACCENT 302703 ZWART/GRIJS MT 5XL
TRICORP SWEATER ACCENT 302703
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302703BlackGrey5XL
Rubix:A0519708
EAN:8718326171732






Productdetails : TRICORP SWEATER ACCENT 302703 ZWART/GRIJS MT 5XL
De Sweater Accent is een duurzame sweater gemaakt van 60% biologisch katoen en 40% GRS-gecertificeerd recycled polyester. De binnenzijde van de sweater is afgewerkt met american fleece. Op het voorpand zitten twee afsluitbare zakken om je spullen in op te bergen. De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. De Sweater Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Deze sweater is op 60 graden wasbaar en kan in de droger op een lage temperatuur. Verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 60% biologisch katoen / 40% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,95 excl. BTW
/ stuk
€ 30,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
