TRICORP SWEATER MULTINORM 303003 INKT BLAUW MT XL
TRICORP SWEATER MULTINORM 303003 INKT BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:303003InkXL
Rubix:22173240
EAN:8718326089402






Productdetails : TRICORP SWEATER MULTINORM 303003 INKT BLAUW MT XL
De Sweater Mulitnorm uit de Tricorp Safety collectie is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 260 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
| Aangepaste tariefcode | 6110909090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,63 excl. BTW
/ stuk
€ 95,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
