MASCOT SWEATSHIRT HORGEN 50120-928 D. MARINE MT L
MASCOT SWEATSHIRT HORGEN 50120-928
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50120-928-010-L
Rubix:22871480
EAN:5711074190225

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT HORGEN 50120-928 D. MARINE MT L
Premium. Moderne pasvorm. Antistatisch en vlamvertragend. Gestikt met vlamvertragend garen. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord. Zijzak met windvanger. Contraststiksels.
Antistatische en vlamwerende eigenschappen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Antistatische en vlamwerende eigenschappen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl/39% katoen/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen