Referenties
Tricorp:304005Army3XL
Rubix:22173257
EAN:8718326079342





Productdetails : TRICORP SWEATER PREMIUM 304005 LEGER MT 3XL
Deze Premium sweater met ronde hals heeft een schuin stiksel over de borst. Het Tricorp Premium logo is zichbaar op de linkermouw. De trui is gemaakt van 80% gekamd katoen en 20% polyester. Het is een 3 piece fleece. Deze trendy sweater is verkrijgbaar in vier kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,97 excl. BTW
/ stuk
€ 43,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
