Referenties
Tricorp:304005ArmyL
Rubix:22173258
EAN:8718326079359





Productdetails : TRICORP SWEATER PREMIUM 304005 LEGER MT L
Deze Premium sweater met ronde hals heeft een schuin stiksel over de borst. Het Tricorp Premium logo is zichbaar op de linkermouw. De trui is gemaakt van 80% gekamd katoen en 20% polyester. Het is een 3 piece fleece. Deze trendy sweater is verkrijgbaar in vier kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,97 excl. BTW
/ stuk
€ 43,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
