SANTINO POLOSWEATER TESLA LIME/MARINE MT L
SANTINO POLOSWEATER TESLA LIME/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:200136_5020-L
Rubix:22323912
Fabrikant:1018877
EAN:8718365266277

Productdetails : SANTINO POLOSWEATER TESLA LIME/MARINE MT L
Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib en kraag, schouderstuk in contrast kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,62 excl. BTW
/ stuk
€ 38,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
