TRICORP SWEATER REWEAR 301701 INKT BLAUW MT XS
TRICORP SWEATER REWEAR 301701 ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:301701InkXS
Rubix:A0359478
EAN:8718326543621






Documenten
Productdetails : TRICORP SWEATER REWEAR 301701 INKT BLAUW MT XS
De Sweater Rewear maakt onderdeel uit van het Rewear pakket: een volledig duurzaam en circulair kledingpakket. Deze sweater is gemaakt van 60% Bio-katoen en 40% Recycled polyester. Het gebruik van recycled polyester in plaats van virgin polyester kan een lichte invloed hebben op de kleur van het artikel. Deze sweater is de circulaire variant van onze bekende S280, 301008. De Sweater Rewear is verkrijgbaar in vier stoere basiskleuren en heeft een doekgewicht van 280 g/m2. De binnenzijde van de sweater is opgeruwd voor extra draagcomfort. Deze sweater is verkrijgbaar in de brede maatrange van XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 60% biologisch katoen / 40% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,78 excl. BTW
/ stuk
€ 22,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen