TRICORP SWEATER RITSKRAAG 301010 ROYAL BLAUW MT L
TRICORP SWEATER RITSKRAAG 301010
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301010RoyalBlueL
Rubix:A0358276
EAN:8718326036901






Productdetails : TRICORP SWEATER RITSKRAAG 301010 ROYAL BLAUW MT L
Deze sweater met ritskraag is bijzonder vorm- en kleurvast. De binnenzijde is opgeruwd voor extra draagcomfort. De sweater heeft een ritskraag met kunstof rits. Dit artikel is vervaardigd uit 60% gekamd katoen en 40% polyester en heeft een kwaliteit van 280 g/m2, American fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,09 excl. BTW
/ stuk
€ 35,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
l
