Referenties
Tricorp:301017Darkgrey7XL
Rubix:A0358090
EAN:8718326140349






Productdetails : TRICORP SWEATVEST 301017 DONKER GRIJS MT 7XL
Het 60 graden pakket wordt aangevuld met het sweatvest. Dit vest is op 60 graden wasbaar en wordt gesloten met een ritssluiting. Het American Fleece materiaal houdt je warm tijdens koude werkdagen. Na het wassen droog je de sweater gemakkelijk in de droger. Dit product is verkrijgbaar in 7 verschillende kleuren. De kleur greymelange heeft een doeksamenstelling van 60% katoen en 40% polyester, omdat dit een gemêleerde kleur is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 7xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,58 excl. BTW
/ stuk
€ 39,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
7xl
