TRICORP SWEATVEST CAPUCHON 301014 ZWART MT S
TRICORP SWEATVEST CAPUCHON 301014
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301014BlackS
Rubix:A0356584
EAN:8718326544727






Productdetails : TRICORP SWEATVEST CAPUCHON 301014 ZWART MT S
Het hooded sweatvest 60gr wasbaar is een modern en comfortabel werkvest die niet in je garderobe kan ontbreken! Zoals de naam al zegt, kun je dit vest op 60 graden wassen wat ervoor zorgt dat het kledingstuk extra fris en schoon wordt. Je kunt het bovendien drogen in de droger. Het vest met capuchon heeft een extra veilige vaste koordconstructie en twee steekzakken op het voorpand. De amercian fleece aan de binnenkant houdt je warm en draagt erg comfortabel. Dit sweatvest met capuchon is verkrijgbaar in vijf stoere basiskleuren. De kleur greymelange heeft een doeksamenstelling van 60% katoen en 40% polyester, omdat dit een gemêleerde kleur is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,48 excl. BTW
/ stuk
€ 44,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
