TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED BI 306122 ZW/RD MT 4XL
TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED BI 306122 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306122BlackBrightred4XL
Rubix:A0885490
Fabrikant:306122BlackBrightred4XL
EAN:8718326217201

Productdetails : TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED BI 306122 ZW/RD MT 4XL
Het Sweatvest Bicolor Redefined Dames van Tricorp is jouw nieuwe favoriet op de werkvloer. Speciaal ontworpen voor de vrouwelijke pasvorm en gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, combineert dit vest comfort met een bewuste keuze voor duurzaamheid. Met een doekgewicht van 320 g/m² blijf je warm, terwijl de ritssluiting met hoge kraag en ingezette zakken met rits zorgen voor praktische functionaliteit.Dankzij het bicolor design sluit dit damesvest moeiteloos aan op jouw huisstijl. De getailleerde pasvorm biedt een flatterende look zonder in te leveren op bewegingsvrijheid. Met certificeringen als OEKO-TEX® 100, RCS en OCS weet je zeker dat je een verantwoorde keuze maakt. Het vest is wasbaar op 60°C, bestand tegen intensief gebruik, en verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL in de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black en White-Anthtracite. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
